Motion
TT 185HFN20B BONDE PRODUIT SANS BONDE D'ENGRENAGE

FALK
TT 185HFN20B FLUID CPLG W/O GEAR CPLG

Coupleur produit True Torque - Taille : 185, 8.8600 po de diamètre extérieur, 1800 tr/min max., Type de remplissage : sans délai, montage de coupleur d'engrenage, série HFN20
N° D’ARTICLE MI01304445
N° MFRTT 185HFN20B FLUID CPLG W/O GEAR CPLG
Prix9,404.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
TT 185HFN20B FLUID CPLG W/O GEAR CPLG

Coupleur produit True Torque - Taille : 185, 8.8600 po de diamètre extérieur, 1800 tr/min max., Type de remplissage : sans délai, montage de coupleur d'engrenage, série HFN20
N° D’ARTICLE MI01304445
N° MFRTT 185HFN20B FLUID CPLG W/O GEAR CPLG
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
Prix9,404.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    7/8in x 1-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur du raccord
    8.8600 po
  • Distance entre les arbres
    6.1000 po
  • Code de taille du raccord produit
    185
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-7/8 (clé carrée) po, 2-1/8 (clé rectangulaire) po
  • Code de taille de l’accouplement d’arbre
    1010
  • Poids
    55.80 lb

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Accouplement d’engrenage
  • Série
    HFN20
  • CUP_NON
    782934020834

Aperçu

Description du fabricant
185 HFN 20 CPLG PRODUIT 7/8 X 1-1/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté