Motion
TT 235HFN20B BONDE PRODUIT SANS BONDE D'ENGRENAGE

FALK
TT 235HFN20B FLUID CPLG W/O GEAR CPLG

Coupleur produit True Torque - Taille : 235, 10.8300 po de diamètre extérieur, 1800 tr/min max., Type de remplissage : sans délai, montage de coupleur d'engrenage, série HFN20
N° D’ARTICLE MI01304463
N° MFRTT 235HFN20B FLUID CPLG W/O GEAR CPLG
Prix7,252.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
TT 235HFN20B FLUID CPLG W/O GEAR CPLG

Coupleur produit True Torque - Taille : 235, 10.8300 po de diamètre extérieur, 1800 tr/min max., Type de remplissage : sans délai, montage de coupleur d'engrenage, série HFN20
N° D’ARTICLE MI01304463
N° MFRTT 235HFN20B FLUID CPLG W/O GEAR CPLG
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
Prix7,252.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    10.8300 po
  • Distance entre les arbres
    7.6100 po
  • Code de taille du raccord produit
    235
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2-3/4 (clé rectangulaire) en entrée, 2-3/8 (clé carrée) en entrée
  • Code de taille de l’accouplement d’arbre
    1015
  • Poids
    111.60 lb

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Accouplement d’engrenage
  • Série
    HFN20
  • CUP_NON
    782934020841

Aperçu

Description du fabricant
235 HFN 20 CPLG LIQUIDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté