Motion
NP 13
Contre-écrou de précision - Filetage 2.548-18 , diamètre extérieur 3.3750 po, diamètre extérieur 3.0630 po, largeur 0.5730 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01329813
N° MFRPN 13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de précision - Filetage 2.548-18 , diamètre extérieur 3.3750 po, diamètre extérieur 3.0630 po, largeur 0.5730 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01329813
N° MFRPN 13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    41300 lb
  • Visage Diamètre  
    3.0630 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3750 po
  • Largeur totale
    0.5730 po
  • Filetage Taille  
    2.548-18

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PW-13
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
PN 13 ÉCROU AUTOBLOQUANT