Motion
NP 16
Contre-écrou de précision - Filetage 3.137-12 , diamètre extérieur 4.1560 po, diamètre extérieur 3.8440 po, largeur 0.6040 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01331234
N° MFRPN 16
Prix45.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de précision - Filetage 3.137-12 , diamètre extérieur 4.1560 po, diamètre extérieur 3.8440 po, largeur 0.6040 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01331234
N° MFRPN 16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    53700 lb
  • Visage Diamètre  
    3.8440 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.1560 po
  • Largeur totale
    0.6040 po
  • Filetage Taille  
    3.1370-12 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PW-16
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968401605

Aperçu

Description du fabricant
PN 16 ÉCROU AUTOBLOQUANT