Motion
5260400
Classique - Ceinture en V - Section C/22 , Nombre de sections : 1, type V, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI01332622
N° MFR5260400
Prix37.16 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Classique - Ceinture en V - Section C/22 , Nombre de sections : 1, type V, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI01332622
N° MFR5260400
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
Prix37.16 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    6.25 po
  • Hauteur totale
    0.6250 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Poids
    8.05 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Classique - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    V
  • Couleur
    Bleu, vert
  • Type de construction
    V
  • Duromètre
    95
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5260400
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    C/22
  • Normes respectées
    FDA, RoHS 2002/95/CE
  • Numéro de transaction
    C

Aperçu

Description du fabricant
5260400 HYFEN 95 R C
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon