Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14 mm
- Extérieur Diamètre20 mm
- Global Largeur12 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- BridesPas de bride
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles K14X20X12 présente un diamètre d’alésage de 14 mm, un diamètre extérieur de 20 mm, une largeur globale de 12 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend adapté aux appareils compacts de précision.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Rpm max.21000 tr/min
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Capacité de charge statique radiale2380 lbf
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieK
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 partie 1, ISO 3030
- Type de roulementRouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
- CUP_NON605790191725