Motion
MB4
Rondelle de blocage de roulement - DI 20 mm, diamètre extérieur 36 mm, diamètre extérieur 26 mm, matériau en acier au carbone, série MB
N° D’ARTICLE MI01366414
N° MFRMB4
Prix5.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 20 mm, diamètre extérieur 36 mm, diamètre extérieur 26 mm, matériau en acier au carbone, série MB
N° D’ARTICLE MI01366414
N° MFRMB4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Visage Diamètre  
    26 mm
  • Largeur de la clé
    4 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    36 mm
  • Tang Largeur  
    4 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM4
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    751968750406

Aperçu

Description du fabricant
MB04 LAVE-VERROUILLAGE