Spécifications
Dimensions
- Charge axiale44000 lb
- Visage Diamètre3.3130 po
- Extérieur Diamètre3.6250 po
- Largeur totale0.5730 po
- Filetage Taille2.7510-18 po
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePW-14
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968401407