Motion
A2080 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
A2080 CONN LINK

Lien de connexion - 2080 / 2 en pas
N° D’ARTICLE MI01443686
N° MFRA2080 CONN LINK
Prix11.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
A2080 CONN LINK

Lien de connexion - 2080 / 2 en pas
N° D’ARTICLE MI01443686
N° MFRA2080 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.394 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.175 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    3
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039181152

Aperçu

Description du fabricant
A2080 CONN LINK TYPE CP