Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Poids59.00 lb
Détails
- ApplicationGraisse
- Mot-clé de descriptionTuyau de 1/4 po x 50 pi
- Sortie de tuyau1/4 NPT - Femme
- Application de pressionGraisse haute pression
- Pression nominale6400 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir3/8 NPT - Femme
- Sortie de bobine1/4 NPT - Femme
- CUP_NON098468316733