Motion
13607
Jeu de clés hexagonales ou d’embouts hexagonaux - Acier allié
N° D’ARTICLE MI01451516
N° MFR13607
Prix13.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés hexagonales ou d’embouts hexagonaux - Acier allié
N° D’ARTICLE MI01451516
N° MFR13607

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.5 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
  • Taille hexagonale maximale
    6 mm
  • Taille hexagonale minimale
    1.5 mm

Détails

  • Extrémité sphérique
    Extrémité sphérique
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • Outils professionnels de qualité industrielle• Alliage d’acier Eklind®• Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales• Fini noir Eklind® résistant à la rouille• Fabriqué aux États-UnisComprend :• Clés métriques longues : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm et 6 mm• Plastique moulé, support
  • Revêtement de finition
    Fini noir
  • Comprend
    Support moulé
  • Matériel
    Acier allié
  • Non magnétique
    Non magnétique
  • Non étincelant
    Sans étincelles
  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés

Aperçu

Description du fabricant
10607 ENSEMBLE DE CLÉS
  • Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité
  • Alliage d’acier Eklind®
  • Traitement thermique pour une résistance et une ductilité optimales
  • Fini noir Eklind® pour résister à la rouille
  • Fabriqué aux États-UnisComprend :
  • Clés métriques longues : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm et 6 mm
  • Plastique moulé, support