Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
- Contenu en COVAérosol : 39.4 %, en vrac : aucun.
- Poids13.00 lb
Détails
- Type antigrippantCuivre
- ApplicationBagues, chaînes, moteurs, brides, chaudières, échangeurs de chaleur, collecteurs, écrous et boulons, vis, goujons, turbines
- CouleurCuivre
- CompositionAcétone, cuivre, essences minérales légères, pétrole, propane, n-butane
- Type de contenantAérosol
- Caractéristiques et avantages• Prévient les convulsions jusqu’à 1800°F (982°C) • Sans plomb • Protège contre les convulsions, le gel thermique, le grippage, la rouille et la corrosion • Se brosse facilement • Très adhésif sur les surfaces humides et sèches • Coussinages, chocs et chocs • Surfaces « plaques de cuivre » pour éviter le contact métal sur métal • Ne coule pas, ne coule pas ou ne se dépose pas • Couleur : Cuivre
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair419.2 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale2000 °F
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- Plage de température-65 à +1800 °F
- TypeTempérature élevée
- CUP_NON078827029160
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Température de travail2000 °F
Aperçu
- Prévient les crises jusqu’à 1800°F (982°C)
- Sans plomb
- Protège contre le grippage, le gel thermique, le grippage, la rouille et la corrosion
- Se brosse facilement
- Hautement adhésif sur les surfaces humides et sèches
- Coussinets, chocs et charges
- Surfaces de « plaques de cuivre » pour éviter tout contact métal sur métal
- Ne coule pas, ne coule pas et ne se dépose pas
- Couleur : Cuivre