Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
- Poids11.00 lb
Détails
- ApplicationOrdinateurs, Équipement de traitement de données, Équipement électronique, Négatifs de films, Têtes de bande magnétique industrielles, Industrie, Instruments de laboratoire, Dispositifs médicaux, Nettoyage optique, Équipement photographique, Imprimantes, Avionique
- CouleurTransparent
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Caractéristiques et avantages• Élimine la saleté, la poussière et les autres contaminants des composants électriques • Excellent pour une utilisation sur les pièces délicates et les composants électroniques dans les endroits difficiles à atteindre • Ininflammable, non abrasif, sans résidu, sans humidité • Sécuritaire pour le plastique • Inodore • Sans COV
- FormulaireGaz liquéfié
- Numéro CUP du fabricant078827057101
- ParfumComme l’Ether
- TypeNettoyant
- CUP_NON078827057101
Aperçu
- Élimine la saleté, la poussière et les autres contaminants des composants électriques
- Excellent pour une utilisation sur les pièces délicates et les composants électroniques dans les zones difficiles d’accès
- Ininflammable, non abrasif, sans résidus, sans humidité
- Sans danger pour le plastique
- Inodore
- Sans COV