Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Taille1 gal
- Gravité spécifique1
- Poids34.00 lb
Détails
- Applications supplémentairesAlésage, Broaching, Dessin, Perçage, Gravure, Façage, Finition, Meulage, Mûage, Alésage, Sawing, Estampage, Tapage, Filetage, Rotation
- ApplicationAlésage, Brochage, Perçage, Gravure, Façage, Broyage, Alésage, Sawing, Tapage, Filage, Rotation
- CouleurOr
- Type de contenantCan
- Caractéristiques et avantages• Ne contient pas d’eau, de solvants ou de produits de remplissage inactifs • Réduit le couple de coupe et améliore l’efficacité de coupe • Ne contient pas de paraffines chlorées • Nécessite moins d’utilisation que les fluides de coupe traditionnels • Augmente la durée de vie de l’outil et améliore la finition de la surface • Idéal pour tous les métaux, y compris l’aluminium • Applications : alésage, brochage, dessin, perçage, gravure, revêtement, fraisage et alésage
- Point d’éclair300 °F
- FormulaireLiquide
- ParfumPétrole
- Application du matérielMétal, aluminium
- Normes respectéesBoeing BAC 5008
- Nom/numéro commercialTapmatic n° 1 Or
- TypeCoupe
- ViscositéMoins de 100 cSt
Aperçu
Description du fabricant
40330 (C40330) TAPMATIC NO 1 OR
- Ne contient pas d’eau, de solvants ou de produits de remplissage inactifs
- Réduit le couple de coupe et améliore l’efficacité de coupe
- Ne contient pas de paraffines chlorées
- Nécessite moins d’utilisation de produit que les fluides de coupe traditionnels
- Augmente la durée de vie de l’outil et améliore la finition de la surface
- Idéal pour tous les métaux, y compris l’aluminium
- Applications : alésage, broche, dessin, perçage, gravure, revêtement, fraisage et alésage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité