Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord6014
- Poids0.60 lb
Détails
- Numéro de chaîneN60
- Composant de couplageChaîne
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricant630814
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288499565
- MatérielDelrin
- Nombre de liens14
- Nombre de dents14
- Type de pièceChaîne
- Type de produitChaînes de couplage de chaîne
- StyleN600
- CUP_NON662288499565
Aperçu
- Aucun entretien requis
- Peut s’adapter à un désalignement maximal de 1 degré