Motion
RSS502
Cylindre/élévateur hydraulique à profil bas - à simple effet/ressort de rappel, capacité de 50 tonnes, 2.375 po. course, 5.000 po. rétracté, 7.375 po. allongé
N° D’ARTICLE MI01467978
N° MFRRSS502
Prix1,783.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/élévateur hydraulique à profil bas - à simple effet/ressort de rappel, capacité de 50 tonnes, 2.375 po. course, 5.000 po. rétracté, 7.375 po. allongé
N° D’ARTICLE MI01467978
N° MFRRSS502
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
Votre prix1,783.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    0.750 po
  • Taille de l’alésage
    3.500 po
  • Hauteur étendue
    7.375 po
  • Diamètre extérieur
    4.875 po
  • Tige de piston Diamètre  
    3.125 po
  • Hauteur rétractée
    5.000 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    2.375 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Capacité du cylindre
    50 tonnes
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Zone effective
    9.620 po2
  • Pression interne à la capacité
    10393 psi
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    22.800 po3
  • Série / Type
    Série RSS/court
  • tonnes à 10000 psi
    48.10 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
RSS502 RAM
  • Les tiges de piston plaquées Power Tech et les écrous de presse-étoupe résistent aux rayures et à la corrosion
  • Ressort de retour robuste (sauf pour les modèles à double action) offrant un retour rapide du piston et une faible hauteur de pliage
  • Le coupleur sur les modèles de 10 à 50 tonnes est incliné vers le haut de 5° pour un dégagement supplémentaire
  • Le dessus rainuré du piston empêche la charge de glisser
  • Les bouteilles peuvent être « immobilisées » à pleine capacité
  • Poignées de transport amovibles sur les modèles de 100 tonnes et de 250 tonnes

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté