Motion
H761A-010
Débitmètre à zone variable - hydraulique, taille de port 1 gal/min, NPT, femelle, débit max. 10 gal/min
N° D’ARTICLE MI01476443
N° MFRH761A-010
Prix434.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre à zone variable - hydraulique, taille de port 1 gal/min, NPT, femelle, débit max. 10 gal/min
N° D’ARTICLE MI01476443
N° MFRH761A-010
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
Prix434.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    1 gal/min
  • Taille du port
    1 NPT

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Plage de débit
    1 à 10 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Fluides pétroliers
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
H761A-010 DÉBITMÈTRE
  • Pression de service maximale : 3,500 psi
  • Le débit est mesuré dans la direction avant seulement, mais le débit inversé est autorisé
  • La conception à zone variable et à ressort unique du débitmètre en ligne permet d'installer les débitmètres dans n'importe quelle position sans affecter la précision
  • Échelle linéaire facile à lire, le produit le plus lisible de sa catégorie utilisant des indicateurs de couleur vive se déplaçant sur l’échelle linéaire graduée
  • 360° La protection/échelle rotative permet d'installer le compteur dans n'importe quelle orientation, sans égard au sens de la balance
  • Boîtier en aluminium; en option, ils sont disponibles en aluminium anodisé, laiton, acier inoxydable T303 et T316
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer