Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM10 x 30
- Diamètre à l’alésage3.0000 po
- Taille de l’alésage3.0000 po
- Pression de contact du moyeu23404 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.5940 po
- Poussée transmise maximale39387 lb
- Extérieur Diamètre4.7240 po
- Longueur totale1.5940 po
- Taille de la visM10 x 30
- Poids4.400 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation50 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB302300
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis4923 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB103
- Force axiale transmissible39387 lbf
- CUP_NON662345043359