Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.5000 po, 88.90 mm
- Diamètre intérieur3.5000 po
- Valeur P maximale20000 psi;140 N/mm2
- Diamètre extérieur3.6875 po
- Longueur totale4.0000 po
- Taille d’arbre recommandée3.5000 po, 88.90 mm
- Épaisseur0.0929 po, 2.36 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Sans entretien; Endos en acier; Composite en métal-polymère; Capacité de fonctionnement à sec
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionRoulement à manchon composite métal-polymère autolubrifiant DU
- Revêtement de finitionPlaqué en étain
- Numéro de catalogue du fabricant56DU64
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)50000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-200 à 280 °C, -328 à 536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur3 6872/3.8122 po;93 655/96.830 mm
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsNon
- SérieDU
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon