Motion
43100
Fluide de coupe et de taraudage TapMatic - Tube de 10 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01507917
N° MFR43100
Prix48.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluide de coupe et de taraudage TapMatic - Tube de 10 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01507917
N° MFR43100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10 oz liq. (É.-U.)
  • Taille
    10 oz
  • Gravité spécifique
    1
  • Poids
    4.80 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Alésage, Brochage, Dessin, Perçage, Gravure, Façade, Meulage, Broyage, Alésage, Sawing, Estampage, Filage, Rotation
  • Application
    Alésage, Brochage, Dessin, Perçage, Gravure, Façade, Meulage, Broyage, Alésage, Sawing, Estampage, Tapage, Filage, Rotation
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Tube
  • Norme de protection de l’environnement
    Répond aux exigences du SCAQMD
  • Caractéristiques et avantages
    • Excellent pour les applications verticales • Biodégradable • Peut être appliqué aux outils de coupe avant le taraudage ou l’alésage • Le tube de serrage permet une application facile • Pour une utilisation lors du perçage, du taraudage de trous borgnes, de la formation, du pliage, du pré-revêtement des fixations et de la lubrification des joints en caoutchouc • Écologique et économique • Sans danger pour tous les métaux
  • Point d’éclair
    Supérieur à 200 °F
  • Formulaire
    Coller
  • Type de formule
    Huile droite
  • Parfum
    Léger surfactant
  • Application du matériel
    Métal
  • Plage de pH
    5.5 à 6.3
  • Normes respectées
    Delta Airlines
  • Nom/numéro commercial
    Tapmatique
  • Type
    Coupe et taraudage

Aperçu

Description du fabricant
CRÈME DE BORD 43100 (C43100)
  • Excellent pour les applications verticales
  • Biodégradable
  • Peut être appliqué sur les outils de coupe avant le taraudage ou l’alésage
  • Le tube de serrage permet une application facile
  • À utiliser lors du perçage, du taraudage de trous borgnes, de la formation, du pliage, du pré-revêtement des fixations et de la lubrification des joints en caoutchouc
  • Écologique et économique
  • Sans danger pour tous les métaux