Motion
LB 8209
Lubrifiant antigrippant haute température Krytox - 2 oz, tube, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI01510182
N° MFRLB 8209
Prix95.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant haute température Krytox - 2 oz, tube, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI01510182
N° MFRLB 8209

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    2 oz
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    PFPE, PTFE
  • Caractéristiques et avantages
    • La graisse synthétique haute performance est compatible avec tous les plastiques, élastomères et métaux • Ininflammable, résistant aux produits chimiques et compatible avec l’oxygène • Bon jusqu’à 500°
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Plage de température
    -15 à +500 °F
  • Type
    Température élevée
  • CUP_NON
    079340297104

Aperçu

Description du fabricant
234339 29710 DUP/LOC RACCORD O-RING PFPE
  • La graisse synthétique haute performance est compatible avec tous les plastiques, élastomères et métaux
  • Ininflammable, résistant aux produits chimiques et compatible avec l’oxygène
  • Bon jusqu’à 500°

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté