Motion
MR GS1
Scellant pour joints – Pâte, couleur brune, 7 oz liq., tube
N° D’ARTICLE MI01510195
N° MFRMR GS1
Prix25.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour joints – Pâte, couleur brune, 7 oz liq., tube
N° D’ARTICLE MI01510195
N° MFRMR GS1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    7 oz liq. (É.-U.)
  • Gravité spécifique
    1.5

Détails

  • Application
    Conduits d’air, chaudières, bouchons de congélation, scellant industriel pour assemblages permanents, joints de collecteur, raccords de tuyau, raccords de plomberie, raccords filetés
  • Base chimique
    Alcool/Résine modifiée
  • Couleur
    Brun
  • Type de contenant
    Tube
  • Classe de temps de séchage
    Séchage rapide
  • Heure du présentoir
    2 heures
  • Séchage complet
    24 heures
  • Pression maximale
    5000 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +400 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Normes respectées
    ACIA
  • Substrat
    Excellent pour sceller les assemblages rigides et permanents
  • Type
    Joint flexible
  • CUP_NON
    079340305120
  • Viscosité
    75,000 à 110,000 cP

Aperçu

Description du fabricant
234887 30512 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ #1 7 FO TB
  • Pour une durée de vie prolongée du joint, un séchage rapide et un durcissement rigide
  • Scellant, pansement et revêtement pour joints à base de solvant, fiable et semblable à une pâte
  • Se fixe rapidement à un ensemble dur
  • Recommandé pour les assemblages rigides et permanents
  • Utiliser jusqu’à 400°F
  • Résistant à l’essence et aux autres solvants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté