Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage9 oz
Détails
- ApplicationEnsembles différentiels, raccords de conduite de filtre, joints d’étanchéité, raccords de tuyau, assemblages d’essieu arrière, raccords filetés, talons de pneu sans tube, imperméabilisation pour bornes électriques
- Base chimiqueÉlastomère, résine
- CouleurRouge
- Classe de temps de séchageSéchage rapide
- Plage de température de fonctionnement-65 à +500 °F
- Type de colisBoîte d’aérosol
- Formulaire de produitLiquide
- TypeRésistant à l’huile, non corrosif
- CUP_NON079340305267
- Viscosité420 à 650 cP
Aperçu
- Empêche le grippage, corrige l’alignement des joints et maintient les joints en place pendant l’assemblage
- Scelle et lie les joints en caoutchouc, liège, papier, feutre, métal et amiante
- Se fixe rapidement en un film très collant
- Convient à 500°F (260°C)
- Ne contient aucun composé appauvrissant l’ozone
- Démontage facile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure