Motion
30530
Graisse polyvalente - usage général, huile de ricin, lithium, distillats de pétrole, dioxyde de titane, composition en oxyde de zinc, taille 1-1/2 oz, contenant en tube, couleur blanche, -10 à +150 °F
N° D’ARTICLE MI01510213
N° MFR30530
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - usage général, huile de ricin, lithium, distillats de pétrole, dioxyde de titane, composition en oxyde de zinc, taille 1-1/2 oz, contenant en tube, couleur blanche, -10 à +150 °F
N° D’ARTICLE MI01510213
N° MFR30530

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1-1/2 oz
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Huile de ricin, lithium, distillats de pétrole, dioxyde de titane, oxyde de zinc
  • Type de contenant
    Tube
  • Point de chute
    +380 °F
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Plage de température
    -10 à +150 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    079340305304

Aperçu

Description du fabricant
270638 30530 GR. DE LITHIUM BLANC 1.5 OZ C. À TABLE
  • Pâte lubrifiante à usage général pour les applications métal sur métal et métal sur plastique
  • Offre une protection contre la corrosion
  • Ne contient aucun composé appauvrissant l’ozone

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté