Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur0.33 oz
- Poids0.06 lb
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CouleurTransparent
- CompositionPolysiloxane de diméthyle, silice
- Type de contenantTube
- InflammabilitéIninflammable
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Température de fonctionnement min.-67 °F
- TypeUsage général
- CUP_NON079340305366
Aperçu
- Fournit une barrière résistante à l’humidité qui lubrifie et protège l’équipement électrique contre le sel, la saleté et la corrosion
- Résistance diélectrique élevée
- Bonne stabilité thermique, à l’oxydation et chimique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure