Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur8 oz
- Poids0.56 lb
Détails
- CouleurNoir
- CompositionDisulfure de molybdène
- Caractéristiques et avantages• Sans métal, très faible friction • Lubrifie les ajustements de presse, protège pendant le rodage et sous des charges statiques élevées jusqu’à 750°F (400°C) • Permet un serrage maximal à partir du couple disponible
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- Plage de température-20 à +750 °F
- TypeUsage général
- CUP_NON079340510487
Aperçu
- Sans métal, très faible friction
- Lubrifie les ajustements de presse, protège pendant le rodage et sous des charges statiques élevées jusqu’à 750°F (400°C)
- Permet un serrage maximal à partir du couple disponible
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure