Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 lb
- Poids net16 oz
- Gravité spécifique1.2
- Contenu en COVPas de COV
- Poids1.20 lb
Détails
- Additifs inclusGraphite
- Type antigrippantComposé antigrippant
- ApplicationLubrification
- CouleurNoir
- CompositionDistillats de pétrole naphténiques lourds hydrotraités, huile minérale légère naphténique hydrotraitée, vaseline, graphite
- Type de contenantCan
- Point d’éclair456.8 °F
- FormulaireColler
- Numéro CUP du fabricant079340510845
- Température de fonctionnement maximale2400 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Cote NSFNon évalué
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- SérieEXTECH (R) RC200
- Plage de température-29 à +482 °C
- TypeUsage général
- CUP_NON079340510845
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure