Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur2 lb
- Poids net32 oz
- Gravité spécifique1.2
- Poids2.37 lb
Détails
- Additifs inclusAucun additif
- Type antigrippantAntigrippant de qualité nucléaire
- ApplicationLubrification
- CouleurArgent
- CompositionNickel, huile minérale blanche, graphite
- Type de contenantCan
- Point d’éclair424.4 °F
- FormulaireColler
- Numéro CUP du fabricant079340512467
- Température de fonctionnement maximale2400 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Cote NSFNon évalué
- Grade nucléaireGrade nucléaire
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- Série5SY4
- Plage de température-29 à +1315 °C
- TypeUsage général
- CUP_NON079340512467
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure