Motion
LB 8801
Lubrifiant antigrippant haute température - 150 g, Tube, Couleur : Argent
N° D’ARTICLE MI01510515
N° MFRLB 8801
Prix28.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant haute température - 150 g, Tube, Couleur : Argent
N° D’ARTICLE MI01510515
N° MFRLB 8801

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    150 g
  • Gravité spécifique
    0.95
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Composition
    Propane, silicone, butane
  • Type de contenant
    Tube
  • Caractéristiques et avantages
    • Lubrifiant polyvalent qui arrête l’adhérence, la friction, le grincement et le grippage des pièces mobiles • Sans engorgement • Ne tache pas les surfaces en peinture, en caoutchouc ou en plastique • Étanche et isole électriquement
  • Point d’éclair
    Supérieur à 199.4 °F
  • Couleur de la graisse
    Effacer
  • Épaississeur de graisse
    Silicone
  • Numéro CUP du fabricant
    079340513600
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Normes respectées
    ACIA
  • Plage de température
    Maximum de +400 °F
  • Type
    Graisse Di-Electric
  • CUP_NON
    079340513600
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT AU SILICONE 234317 51360 5.3OZ TB
  • Le lubrifiant polyvalent cesse de coller, de frotter, de grincer et de coincer les pièces mobiles
  • Sans gomme
  • Ne nuira pas à la peinture, au caoutchouc ou aux surfaces en plastique
  • Imperméable et isolant électrique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté