Motion
LB 8009
Lubrifiant antigrippant haute température - 1 oz, tube, couleur : noir
N° D’ARTICLE MI01510523
N° MFRLB 8009
Prix16.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant haute température - 1 oz, tube, couleur : noir
N° D’ARTICLE MI01510523
N° MFRLB 8009

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 oz
  • Poids net
    1 oz
  • Gravité spécifique
    1.18
  • Contenu en COV
    0.03
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Graphite
  • Type antigrippant
    Composé antigrippant
  • Application
    Lubrification de tous les métaux, y compris l’acier inoxydable, l’aluminium et les métaux mous
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Dodécylbenzène sulfonate de calcium, fluorure de calcium, graphite, distillats de pétrole lourds naphténiques hydrotraités, huile minérale légère hydrotraitée naphténique, silice, distéarate de calcium
  • Type de contenant
    Tube
  • Point d’éclair
    199.4 °F
  • Formulaire
    Coller
  • Numéro CUP du fabricant
    079340516090
  • Température de fonctionnement maximale
    2400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Série
    ANN
  • Plage de température
    -29 à +1315 °C
  • Type
    Température élevée
  • CUP_NON
    079340516090

Aperçu

Description du fabricant
234353 51609 ANTIGRIPPANT ROBUSTE 1OZ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté