Motion
SF F720
Revêtement en caoutchouc Color Guard - 1 gal, couleur noire
N° D’ARTICLE MI01510547
N° MFRSF F720
Prix238.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement en caoutchouc Color Guard - 1 gal, couleur noire
N° D’ARTICLE MI01510547
N° MFRSF F720

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix238.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    180 pi2
  • Poids
    8.50 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Famille de couleurs
    Noir
  • Temps de séchage
    4 h
  • Température d’application maximale
    +200 °F
  • Température d’application minimale
    -30 °F
  • Quantité du colis
    4
  • Normes respectées
    ASTM B-117, ASTM E-96, ASTMG-53-84, CFIA
  • Type
    Revêtement en caoutchouc
  • CUP_NON
    079340349803

Aperçu

Description du fabricant
338125 34980 PROTÈGE-COULEUR NOIR 1GA CN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté