Motion
37061
Graisse polyvalente – usage général, composition d’huile synthétique, qualité NLGI 2 , taille de 30 lb, contenant pour seau, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI01510579
N° MFR37061
Prix806.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – usage général, composition d’huile synthétique, qualité NLGI 2 , taille de 30 lb, contenant pour seau, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI01510579
N° MFR37061

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix806.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    30 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    33.83 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Huile synthétique
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    +500 °F
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    079340370616

Aperçu

Description du fabricant
459782 37061 VIPERLUBE SYN LUBR GRS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté