Motion
36780
Graisse polyvalente Viperlube - usage général, carbonate de calcium, pétrole, distillats de pétrole, polyalphaoléfine, huile synthétique, composition en oxyde de zinc, qualité 2 NLGI, taille 1 cm³, contenant en sachet, couleur blanche, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI01510585
N° MFR36780
Prix2.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente Viperlube - usage général, carbonate de calcium, pétrole, distillats de pétrole, polyalphaoléfine, huile synthétique, composition en oxyde de zinc, qualité 2 NLGI, taille 1 cm³, contenant en sachet, couleur blanche, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI01510585
N° MFR36780

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 cm3
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Carbonate de calcium, distillats de pétrole, pétrole, polyalphaoléfine, huile synthétique, oxyde de zinc
  • Type de contenant
    Pochette
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    079340367807

Aperçu

Description du fabricant
457453 36780 VIPERLUBE (GRAISSE SYNTHÉTIQUE) 1CC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté