Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
Détails
- ApplicationRéparation et resurfaçage des surfaces dures
- Type de nettoyant pour plancherRéparation et resurfaçage des planchers
- CUP_NON079340955554
Aperçu
- Un système de réparation et de coulis du béton à deux composants et à prise rapide
- Résistant chimiquement à la plupart des liquides et produits chimiques courants
- Adhère au béton, au bois, au verre, à l’acier et aux matériaux de construction
- Non rétractable avec une bonne résistance aux produits chimiques et à la corrosion, une résistance élevée à la compression et une capacité de durcissement rapide pour effectuer des réparations durables sur les fissures, les trous, le béton écrasé et plus encore
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure