Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur6 lb
- Taille de l’emballage6 lb
- Résistance au cisaillement2400 psi
Détails
- Matériau adhésifAdhésif époxy
- ApplicationChutes et trémies, cyclones, collecteurs de poussière, échappements, pales et boîtiers de ventilateur, turbines, doublures de pompe, récureuses, corps de séparation, transitions, coudes de transport
- CouleurBleu
- Temps de durcissement3 h
- Couleur époxyBleu
- Séchage complet3 heures
- Comp. matérielCéramique, métal
- Rapport de mélange2:1
- Plage de température de fonctionnement29 à 107 °C, -20 à 225 °F
- SériePneu-usure
- CUP_NON079340963634
- Temps de travail10 min
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure