Motion
PC 7234
Inhibiteur de corrosion ou de rouille Nordbak - 2 lb
N° D’ARTICLE MI01510628
N° MFRPC 7234
Prix502.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Inhibiteur de corrosion ou de rouille Nordbak - 2 lb
N° D’ARTICLE MI01510628
N° MFRPC 7234

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix502.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    2 lb
  • Poids
    2.68 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    079340964334
  • Température maximale
    +550 °F
  • CUP_NON
    079340964334

Aperçu

Description du fabricant
235601 96433 NORDBAK H/T BROSSE CERAM 2LB
  • Se brosse pour former un revêtement lisse et résistant à la corrosion
  • Protège contre la turbulence, l’abrasion et la cavitation
  • Peut également être utilisé comme couche de finition sur le Loctite Nordbak en portant des composés pour la reconstruction de surface et une protection durable
  • Résiste aux températures jusqu’à 200°F

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté