Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage1 lb
- Résistance au cisaillement2500 psi
Détails
- CouleurGris
- Temps de durcissement24 h
- Matériau de remplissageFerro-silicone
- InflammabilitéInflammable
- Comp. matérielFerro-silicone
- Type de colisBaignoire
- CUP_NON079340974739
Aperçu
- Époxy rempli de ferro-silicone non rouilleur
- Résistance à la compression et à l’usure extrêmement élevées
- Idéal pour reconstruire les surfaces usées exposées à des environnements difficiles
- Peut être usiné, percé et taraudé en 6 à 8 heures
- Pour les coupes finales, laisser le produit durcir pendant 24 heures et utiliser un outillage au carbure
- Mastic étalable
- Se fixe en 20 minutes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure