Motion
PC 7226
Revêtement époxy - 3 lb, couleur grise, temps de durcissement : 6 h
N° D’ARTICLE MI01510661
N° MFRPC 7226
Prix229.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement époxy - 3 lb, couleur grise, temps de durcissement : 6 h
N° D’ARTICLE MI01510661
N° MFRPC 7226

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix229.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    3 lb
  • Résistance au cisaillement
    2400 psi

Détails

  • Matériau adhésif
    Adhésif époxy
  • Application
    Cyclones, collecteurs de poussière, coudes, trémies, pompes à boues
  • Plage de température d’application
    59 à 104 °F
  • Couleur
    Gris
  • Temps de durcissement
    6 h
  • Couleur époxy
    Gris
  • Séchage complet
    6 heures
  • Comp. matériel
    Céramique, métal
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Rapport de mélange
    4:1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Série
    Pneu-usure
  • Type
    Revêtement résistant à l’usure
  • CUP_NON
    079340983830
  • Temps de travail
    30 min

Aperçu

Description du fabricant
209824 NORDBAK PNEU WEAR 3LB KT
  • Époxy à deux composants, rempli de petites billes de céramique et de carbure de silicium, pour protéger l’équipement de traitement contre l’abrasion par particules fines
  • L’époxyde truelleable et anti-affaissement est recommandé pour reconstruire, réparer et protéger les zones à forte usure dans des températures de service sèches typiques allant jusqu’à 250°F (121°C)
  • Ne s’affaisse pas et ne rétrécit pas, il est donc également adapté pour offrir une résistance à l’abrasion sur les surfaces verticales et au-dessus de la tête
  • Utilisé pour résister à l’abrasion par glissement en présence de petites particules (<lt/>1/16 po)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté