Motion
35350-2375
Feuille de joint - Style 3535 , ePTFE, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI01512150
N° MFR35350-2375
Prix113.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint - Style 3535 , ePTFE, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI01512150
N° MFR35350-2375

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix113.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    25.00 pi
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Largeur totale
    0.3750 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    ePTFE
  • Matériel
    PTFE solide
  • Température minimale
    -450 °F
  • Pression max. (bar)
    55 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Normes respectées
    Conforme à REACH, conforme à la FDA
  • Style
    3535
  • Plage de température
    -450 à 500 °F

Aperçu

Description du fabricant
GYLON ÉCHANCRÉ 3535 PTFE JT 0,375 PO 25'