Motion
HUILE POUR COMPRESSEUR D'AIR AC-2A  1QT

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR COMPRESSOR OIL AC-2A 1QT

Huile pour compresseur d’air série AC - 1 pinte, bouteille, qualité ISO 100 , qualité SAE 30
N° D’ARTICLE MI01512788
N° MFRAIR COMPRESSOR OIL AC-2A 1QT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR COMPRESSOR OIL AC-2A 1QT

Huile pour compresseur d’air série AC - 1 pinte, bouteille, qualité ISO 100 , qualité SAE 30
N° D’ARTICLE MI01512788
N° MFRAIR COMPRESSOR OIL AC-2A 1QT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    9 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Grade SAE
    30
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    3
  • Application
    Multifonctionnel pour une utilisation dans les compresseurs d’air, les systèmes hydrauliques et les systèmes de recirculation
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Caractéristiques et avantages
    •Protection anti-usure exceptionnelle •Points d’aniline élevés pour des caractéristiques d’enflure contrôlée du joint •Propriétés résistantes à la rouille et à la corrosion
  • Point d’éclair
    263°C/505 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215670703
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour compresseur d’air
  • Point d’écoulement
    -23°C/-10 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • CUP_NON
    089215670703
  • Viscosité
    94
  • Indice de viscosité
    101

Aperçu

Description du fabricant
AC-2A 1QT BOUTEILLE
  • Protection anti-usure exceptionnelle
  • Points anilins élevés pour des caractéristiques de gonflement contrôlé des joints
  • Propriétés résistantes à la rouille et à la corrosion