Spécifications
Dimensions
- Plage d’épaisseur de la courroie3/16 à 1/4 po
- Hauteur1.8
- Longueur24.55
- Diamètre minimum de la poulie4 po
- Poids5.30 lb, 4.205
- Largeur3.75, 24 po
Détails
- Type d’accessoireFixation d’agrafe
- Numéro de catalogue du fabricant54592
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Quantité du colis4 ensembles par boîte