Motion
CSK15
Embrayage à griffes - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 35 mm, longueur de 11 mm, couple de 14.7 pi-lb
N° D’ARTICLE MI01537985
N° MFRCSK15
Prix538.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à griffes - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 35 mm, longueur de 11 mm, couple de 14.7 pi-lb
N° D’ARTICLE MI01537985
N° MFRCSK15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix538.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Taille de l’alésage
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Longueur totale
    11 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Capacité de charge dynamique
    1665 lb
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    8400 tr/min
  • Vitesse maximale
    8400 tr/min
  • Série
    CSK
  • Capacité de couple
    14.7 pi-lb
  • CUP_NON
    786582323934

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CSK 15

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer