Motion
K30 VERROUILLAGE DE TAPER AVEC BUREAU

DODGE
K30 TAPER LOCK W/ON HUB

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 3020 , 5.5000 po DE, 1.6300 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI01542363
N° MFRK30 TAPER LOCK W/ON HUB
Prix225.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
K30 TAPER LOCK W/ON HUB

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 3020 , 5.5000 po DE, 1.6300 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI01542363
N° MFRK30 TAPER LOCK W/ON HUB
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
Prix225.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4-1/4 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    Alésage maximal 3.2500 po
  • Taille de la bague
    3020
  • Épaisseur de la bride
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6300 po
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Diamètre du pilote
    5.1250 po
  • Poids
    3.97 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    207157
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Moyeu de coussinet
  • CUP_NON
    782475642458

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU SOUDÉ À VERROUILLAGE CONIQUE K30 207157