Motion
SC0311000
Fluide de démoulage à usage général - 12 oz, boîte aérosol, blanc
N° D’ARTICLE MI01545689
N° MFRSC0311000
Prix26.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluide de démoulage à usage général - 12 oz, boîte aérosol, blanc
N° D’ARTICLE MI01545689
N° MFRSC0311000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Poids net
    12 oz
  • Contenu en COV
    0.0046

Détails

  • Application
    Polystyrènes, polypropylènes, nylon, mousses, métaux et résines phénoliques
  • Certification
    Cote HFR -2.0.0
  • Composé chimique
    Difluoroéthane
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Éther diméthylique, Heptane, Propanol, Difluoroéthane
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Un démoulage sans silicone avec des propriétés antiadhésives exceptionnelles qui résistent au transfert vers les pièces finies, ce qui permet de multiples démoulages par application • Compatible avec la plupart des résines, composés élastomères, uréthanes et styrènes • Ne s’attaque pas au caoutchouc, aux peintures ou aux métaux • N’interfère pas avec les opérations de post-finition • Recommandé pour les moules à basse et haute température
  • Formulaire
    Aérosol
  • Numéro CUP du fabricant
    075577903115
  • Température de fonctionnement maximale
    575 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Normes respectées
    Aucun
  • Plage de température
    Maximum de +575 °F
  • Type
    Libération de moisissure à usage général
  • CUP_NON
    075577903115

Aperçu

Description du fabricant
SC0311000 MOULE À FILM SEC RELSE 16OZ
  • Un démoulage sans silicone avec des propriétés antiadhésives exceptionnelles qui résistent au transfert vers les pièces finies, ce qui permet plusieurs démoulages par application
  • Compatible avec la plupart des résines, composés élastomères, uréthanes et styrènes
  • N’attaquera pas le caoutchouc, les peintures ou les métaux
  • N’interférera pas avec les opérations de post-finition
  • Recommandé pour les moules à basse et haute température