Motion
07725
Trou d’arbre d’entraînement, trou d’arbre de 1/4 po de diamètre à tige de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01552284
N° MFR07725
Prix29.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trou d’arbre d’entraînement, trou d’arbre de 1/4 po de diamètre à tige de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01552284
N° MFR07725

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille de l’arbre
    1/4 po
  • Pour le diamètre de la brosse
    2 po
  • Hauteur totale
    0.6000 po
  • Longueur totale
    1-1/16 po
  • Largeur totale
    0.6000 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Application
    Accessoire
  • CUP_NON
    012382077259

Aperçu

Description du fabricant
07725 STIMULER LES ARBRES
  • Arbre fileté

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté