Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.008 po
- Diamètre de la brosse1 po
- Longueur de la brosse5/8 po
- Diamètre de remplissage0.008 po
- Longueur totale2-1/4 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Matériau de remplissageAcier
- Numéro CUP du fabricant012382210410
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- TypeAction latérale
- CUP_NON012382210410
Aperçu
- Longueur continue unique de fil de tige en acier inoxydable
- Rempli d’une touffe de fil serti pour offrir une action latérale plate agressive
- Idéal pour nettoyer et ébarber les filets internes