Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.005 po
- Diamètre de la brosse1/2 po
- Longueur de la brosse9/16 po
- Diamètre de remplissage0.005 po
- Longueur totale2-1/8 po
- Diamètre de la tige3/32 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant012382210533
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- TypeAction latérale
- CUP_NON012382210533
Aperçu
- Longueur continue unique de fil de tige en acier inoxydable
- Rempli d’une touffe de fil serti pour offrir une action latérale plate agressive
- Idéal pour nettoyer et ébarber les filets internes