Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.005 po
- Diamètre de la brosse1/2 po
- Longueur de la brosse1 po
- Diamètre0.5000 po
- Diamètre de remplissage0.005 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Diamètre de la tige0.1875 po
- Diamètre de la tige3/16 po
- Longueur de la tige2-1/2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Type de brosseTube
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Utilisation dans l’industrieAérospatiale, automobile, entretien des installations, alimentation, pharmaceutique, fabrication
- Numéro CUP du fabricant012382210830
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Type de spiraleSpirale simple
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- TypeSpirale
- CUP_NON012382210830
Aperçu
- Longueur continue unique de fil de tige en acier inoxydable
- Une seule spirale de remplissage de fil serti pour une action de brossage plus flexible
- À utiliser sur les trous borgnes lisses ou filetés