Motion
21119
Brosse à tube interne en spirale double, diamètre de brosse : 5/8 po, diamètre de soie : 0.008 po, matériau de soie : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01552863
N° MFR21119
Prix23.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne en spirale double, diamètre de brosse : 5/8 po, diamètre de soie : 0.008 po, matériau de soie : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01552863
N° MFR21119
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
Prix23.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.008 po
  • Diamètre de la brosse
    5/8 po
  • Longueur de la brosse
    2 po
  • Diamètre
    0.6250 po
  • Diamètre de remplissage
    0.008 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la tige
    0.2188 po
  • Diamètre de la tige
    7/32 po
  • Longueur de la tige
    3.0000 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Double spirale torsadée
  • Type de brosse
    Tube
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382211196
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type de spirale
    Double spirale
  • Matériau de la tige
    Acier
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    012382211196

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE D’ALIMENTATION DE 21119 5/8 PO
  • Quatre fils de tige et une double spirale de matériau de remplissage de fil droit
  • Procure une action agressive de nettoyage et d’ébavurage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté