Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0104 po
- Diamètre de la brosse5/8 po
- Longueur de la brosse2 po
- Diamètre de remplissage0.0104 po
- Longueur totale5 po
- Diamètre de la tige7/32 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Matériau de remplissageAcier
- Numéro CUP du fabricant012382211844
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Type de spiraleDouble spirale
- TypeSpirale
- CUP_NON012382211844
Aperçu
- Quatre fils de tige et une double spirale de matériau de remplissage de fil droit
- Procure une action agressive de nettoyage et d’ébavurage